Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 400V; If: 600A; Y4-M6; Ifsm: 3kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEK600-04DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK600-04DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.