Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Pull; SMT; gold flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEM2085
Herst.-Nr.:
     MEM2085-00-115-00-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäusematerial: LCP
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 1,15mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: Push-Pull
Karten-Art: microSD
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: Kontakte zur Kartenerkennung
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: SMT
Max. Zyklenanzahl: 5000
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.