Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; SOD123F; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER2DAL-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER2DAL-AU_R1_007A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 40µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.