Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; SOD123F; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER2DAL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER2DAL_R1_00701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0629*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.