Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; SMB flat; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER2DBF-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER2DBF_R1_00701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0947*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.