Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; SMB; Ufmax: 0,95V; Ir: 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER2DMB-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER2DMB_R2_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.