Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMA; Ufmax: 0,95V; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER3DMA-AU-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER3DMA-AU_R2_006A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 75A
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.