Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMA; Ufmax: 0,95V; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER3DMA-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER3DMA_R2_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 75A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.