Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMB; Ufmax: 0,95V; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MER3DMB-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MER3DMB_R2_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 75A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.