Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,3A; 5300mΩ; Ø7,5x24mm; ±20%; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,3A; 5300mΩ; Ø7,5x24mm; ±20%; 100kHz
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,3A; 5300mΩ; Ø7,5x24mm; ±20%; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MESC-331M-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MESC-331M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 5,3Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x24mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.