Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; 5÷7mm; IP67


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; 5÷7mm; IP67
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; 5÷7mm; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MET-M16-BK
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     MET-M16 RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Größe: 16
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...7mm
Herstellerserie: MET-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,855*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.