Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; 14÷20mm; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MET-M29-BK
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     MET-M29 RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Größe: PG29
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 14...20mm
Herstellerserie: MET-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,195*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.