Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-NSMF; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-NSMF075-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-NSMF075-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 1,5A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 100mΩ
Max. Widerstand: 400mΩ
Herstellerserie: MF-NSMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 0,317*
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
5
€ 5,95*
ab € 0,2521*
€ 0,4435*
2 Tage
4657
5
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,809*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 951,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1206L075THYR
ab € 0,169*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC075F-2
ab € 0,17*
Ähnlich
Multicomp
MC36216
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.