Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-PSMF; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-PSMF110X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-PSMF110X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 2,2A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 60mΩ
Max. Widerstand: 0,21Ω
Herstellerserie: MF-PSMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,30*
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
10 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,382*
€ 0,472*
5
€ 5,95*
ab € 0,2739*
€ 0,4773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011419
ab € 0,0938*
Ähnlich
Multicomp
MC011419
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.