Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 250mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 250mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 250mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R025
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,45W
Nennstrom: 0,25A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 0,5A
Min. Widerstand:
Max. Widerstand: 1,95Ω
Herstellerserie: MF-R
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1636
5
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,464*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,541*
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R025XU
ab € 0,226*
Ähnlich
Multicomp
MC36188
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.