Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 650mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 650mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 650mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R065
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,9W
Nennstrom: 0,65A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 1,3A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 270mΩ
Max. Widerstand: 480mΩ
Herstellerserie: MF-R
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,48*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,537*
2 Tage
3212
5
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R065XU
ab € 0,258*
Ähnlich
Multicomp
MC36194
ab € 0,112*
Ähnlich
Littelfuse
RF2568-000
ab € 0,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.