Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R135-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R135-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 1,35A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 2,7A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 65mΩ
Max. Widerstand: 115mΩ
Herstellerserie: MF-R
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,309*
€ 0,309*
3000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,37*
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,243*
€ 0,411*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 927,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.