Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R250
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,2W
Nennstrom: 2,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 5A
Min. Widerstand: 25mΩ
Max. Widerstand: 48mΩ
Herstellerserie: MF-R
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,59*
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1 Tag
1175
5
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,633*
5
€ 5,95*
ab € 0,3297*
€ 0,6564*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
30R250UPR
ab € 0,245*
Ähnlich
Multicomp
MC33162
ab € 0,141*
Ähnlich
Littelfuse
30R250UU
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.