Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72
Artikel-Nr.:
     2805-MF-RX110/72-0
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX110/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,5W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 2,2A
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand: 0,25Ω
Herstellerserie: MF-RX/72
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,47*
5
€ 5,95*
ab € 0,2537*
€ 0,508*
1 Tag
4391
5
€ 14,99*
ab € 0,261*
€ 0,764*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,193*
€ 0,928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R110XMR
ab € 0,443*
Ähnlich
Littelfuse
60R110XU
ab € 0,453*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF110
ab € 0,215*
Ähnlich
Multicomp
MC36197
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.