Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72
Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72
Artikel-Nr.:
     2805-MF-RX135/72-0
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX135/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,7W
Nennstrom: 1,35A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 2,7A
Min. Widerstand: 120mΩ
Max. Widerstand: 190mΩ
Herstellerserie: MF-RX/72
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1 Tag
1694
5
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,63*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R135XF
ab € 0,452*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF135
ab € 0,223*
Ähnlich
Multicomp
MC36198
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.