Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 10A; PCB,SMT; MF-SM; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 60V 0.3s 0.75A 10 A max. 7.98mm 3.18mm 5.44mm
Artikel-Nr.:
     2805-MF-SM075/60-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM075/60-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,7W
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 1,5A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 230mΩ
Max. Widerstand:
Herstellerserie: MF-SM
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, smd drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
2 Tage
8892
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,445*
5
€ 5,95*
ab € 0,2949*
€ 0,5168*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L075/60MR
ab € 0,289*
Ähnlich
Littelfuse
2920L075DR
ab € 0,176*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60
ab € 0,272*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60-2
ab € 0,245*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,138*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.