Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 2kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF02SFF2001A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF02SFF2001A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.