Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 600V; If: 100A; F1; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF100A06F1-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF100A06F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F1
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.