Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 1,2kV; If: 100A; F1; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF100A12F1-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF100A12F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,77V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 55ns
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.