Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 100A; F2; Ufmax: 1,35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF100C12F2-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF100C12F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 55ns
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.