Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 100A; F2N; Ifsm: 1,1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF100C12F2N-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF100C12F2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F2N
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 55ns
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.