Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; If: 150A; F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF150K06F2-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF150K06F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.