Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 20x20x10mm; 2,54m3/h; 20dBA; Vapo; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 20x20x10mm; 2,54m3/h; 20dBA; Vapo; L: 150mm
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 20x20x10mm; 2,54m3/h; 20dBA; Vapo; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-MF20100V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF20100V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 80mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 3,2...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 20x20x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 2,54m3/h
Statischer Druck: 5,08mm H2O
Lärmbelastung: 20dBA
Drehzahl: 14000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,45W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 0,15m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 8,32*
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,94*
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 9,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.