Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 500V; If: 300A; F6; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF300U05F6-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF300U05F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F6
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 65ns
Strom im max. Impuls: 5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.