Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 12VDC; 50x50x20mm; 8,15m3/h; 27,5dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; blower; 12VDC; 50x50x20mm; 8,15m3/h; 27,5dBA; Vapo
Lüfter: DC; blower; 12VDC; 50x50x20mm; 8,15m3/h; 27,5dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MF50201V3-A99-B
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50201V3-1B00U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 75mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 50x50x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 8,15m3/h
Lärmbelastung: 27,5dBA
Drehzahl: 4350Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 0,9W
Leitungslänge: 0,305m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.