Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x25mm; 66,76m3/h; 28dBA; Vapo; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x25mm; 66,76m3/h; 28dBA; Vapo; 24AWG
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x25mm; 66,76m3/h; 28dBA; Vapo; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF92252V3-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF92252V3-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 42mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...27,6V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 66,76m3/h
Statischer Druck: 2,54mm H2O
Lärmbelastung: 28dBA
Drehzahl: 2400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,01W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 5,05*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,53*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,37*
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.