Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 6A; 0603; R: 20mΩ; -40÷85°C; Z: 0Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFBM1V1608-000-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MFBM1V1608-000-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 20mΩ
Impedanz:
Betriebsstrom: 6A
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.