Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowskispule; Strom; L: 3m; L.Sonde: 250mm; IP67; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowskispule; Strom; L: 3m; L.Sonde: 250mm; IP67; -30÷80°C
Rogowskispule; Strom; L: 3m; L.Sonde: 250mm; IP67; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-MFC150-01
Hersteller:
     ALGODUE
Herst.-Nr.:
     3101.0002.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Hersteller: ALGODUE
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010-2-031;EN 61010;EN 61010-2-032;CAT III 1000V;EN 61010-031;EN 61010-1;CAT IV 600V
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Rogowskispule
Passendes Zubehör: FCA3000;RPS50
Sondenlänge: 250mm
Kalibrierung: für das Gerät Algodue kalibriert
Sonden-Art: Strom
Messung: Strom AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ALGODUE:
ALGODUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.