Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 2mm; L: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 2mm; L: 3mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 2mm; L: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-MFM-0205-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MFM-0205-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: anthrazit
Betriebstemperatur: -40...80°C
Material: iglidur® M250
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 8mm
Länge: 3mm
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 2mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 79
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,70*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,2649*
€ 2,7949*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.