Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; PCB,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; PCB,THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; PCB,THT
Artikel-Nr.:
     2805-MFP213N
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP 213 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,6x6,8x4,7mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Phenol
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 2,45N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MFP
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.