Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 200mA; 0603; R: 200mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MG1608-300Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MG1608-300Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 30ohm
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,80*
€ 118,762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,64*
€ 115,0016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,44*
€ 107,6236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,76*
€ 92,5344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.