Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 40Ω; SMD; 300mA; 0603; R: 300mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MG1608-400Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MG1608-400Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 40 ohm
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 40Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,84*
€ 124,7596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,76*
€ 112,7644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.