Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 40Ω; SMD; 300mA; 0805; R: 200mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MG2029-400Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MG2029-400Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 40 ohm
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 40Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,68*
€ 124,5692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,36*
€ 113,4784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.