Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 300mA; 0805; R: 200mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MG2029-800Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MG2029-800Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,04*
€ 119,0476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,24*
€ 108,5756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.