Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; L.Werkzeug: 150mm; W: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; L.Werkzeug: 150mm; W: 18mm
Messer; universell; L.Werkzeug: 150mm; W: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MGA-30068
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     30068
EAN/GTIN:
     5903755300683
Hersteller: MEGA
Breite: 18mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material des Handgriffs: ABS
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 150mm
Zangen/Messer Eigenschaften: Klingensperre;Schneide zum Abbrechen und Herausschieben
Zangen/Messer Anwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.