Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrenches set; tubular; 6pcs.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wrenches set; tubular; 6pcs.
Wrenches set; tubular; 6pcs.
Artikel-Nr.:
     2805-MGA-36206
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     36206
EAN/GTIN:
     5903755362063
Hersteller: MEGA
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: tubular
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 14mm;17mm;15mm;8mm;10mm;13mm;16mm;9mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.