Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschichtung; Acryl; transparent; Flüssigkeit; 55ml; 4,6TΩm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGCH-419D-55ML
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     419D-55ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MG CHEMICALS
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -65...125°C
Dielektrizitätswiderstand: 1kV/div
Fassungsvermögen: 55ml
Verpackungs-Art: Flasche
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschichtung
Mittelanwendung: Abdichtung;Korossionsschutz;Isolierung;verhindert Kurzschlüsse;beugt Funken und statscher Entladung von
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Leiterplatten
Trocknungszeit (bei Tem. von 20°C): 10...20min
Spezifischer Widerstand: 4,6TΩm
Mittels-Art: Acryl
Form: Flüssigkeit
empfohlene Schichtdicke: 25...75µm
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.;P241: Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/...verwenden.;P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.;P242: Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.