Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Entlöten; halogenfrei,Kolophonium,Lead Free,ROL0; W: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGCH-426-LF
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     426-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze
Hersteller: MG CHEMICALS
Breite: 2,5mm
Material: Kupfer
Länge: 1,5m
Band-Typ: Entlöten
Ausführung: ESD
Eigenschaften des Lötgerätes: sehr gute Wärmeleitfähigkeit;mit Flussmittel getränkt
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung der Linien von Lötresten;Entlöten temperaturempfindlicher Elemente;große Lötpunkte;Entfernen der Lötstelle;Änderungen und Reparatur von Leiterplatten
Flussmittel-Art: Kolophonium;Lead Free;halogenfrei;ROL0
Herstellerserie: Lead-Free Super Wick
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P284: Atemschutz tragen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS08
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.