Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Bürste; Rosshaar; L: 150mm; zu Präzisionsarbeiten; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGCH-855-5S
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     855-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MG CHEMICALS
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Bürste
Material des Handgriffs: Metall
Borstenmaterial: Rosshaar
Ausführung: einseitig
Eigenschaften des Lötgerätes: weiches Pinselendstück;zu Präzisionsarbeiten
Anwendung von Lötausrüstung: präzise Reinigungsarbeiten
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.