Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -5VDC; SIP; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MGJ2D121505BSC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D121505BSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x12,5x9,8mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 80mA
Isolationsspannung: 5,4kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 80%
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 40mA
Herstellerserie: MGJ2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.