Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 135mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klettkabelbinder; L: 135mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.
Klettkabelbinder; L: 135mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MGT-135/BK-SET
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MGTR135 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 135mm
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 33mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.