Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 180mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klettkabelbinder; L: 180mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.
Klettkabelbinder; L: 180mm; W: 12mm; Polyamid,Polypropylen; 20Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MGT-180/BK-SET
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MGTR180 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 180mm
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 40mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.