Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; IP68; Größe 77.27; M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Tüllengehäuse Gr.77.27 MGV 16.225 B IP68 Alu Bajonettverschluss 2xM25 gerade
ILME Tüllengehäuse Gr.77.27 MGV 16.225 B IP68 Alu Bajonettverschluss 2xM25 gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MGV16.225B
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MGV 16.225 B
EAN/GTIN:
     8015747142472
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: IP68
Sperrsystem: geschraubt;Bajonett
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse ilme, steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,72*
€ 45,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 52,97*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 33,12*
€ 56,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.