Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gas; kohlendioxid (CO2); Bereich: 0÷50000ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Gas; kohlendioxid (CO2); Bereich: 0÷50000ppm
Sensor: Gas; kohlendioxid (CO2); Bereich: 0÷50000ppm
Artikel-Nr.:
     2805-MH-Z16-50KPPM
Hersteller:
     WINSEN
Herst.-Nr.:
     MH-Z16 50000PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gassensor
Hersteller: WINSEN
Schnittstelle: UART;PWM
Messbereich: 0...50000ppm
Aufgespürtes Gas: kohlendioxid (CO2)
Sensoren-Typ: Gas
Weitere Suchbegriffe: gassensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.