Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 2A; 0603; R: 100mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MH1608-151Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-151Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,16*
€ 135,8504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,80*
€ 135,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,08*
€ 130,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.